LEGRAND - LEG030303 Flachwinkel 75x20 Weiss - 030303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 20 mm
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060303037
Artikelnummer
LEG030303
Herstellernummer
030303
Hersteller
BTI
Breite:
75 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
minicanali 75 x 20mm - angolo piano variabile


