LEGRAND - LEG030291 Variabel Innenwinkel 60x16 Weiss - 030291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 60 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060302917
Artikelnummer
LEG030291
Herstellernummer
030291
Hersteller
BTI
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
minicanali 60 x 20mm - angolo interno variabile


