LEGRAND - LEG030290 Endverschluss Kanal 60x16 Weiss - 030290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060302900
Artikelnummer
LEG030290
Herstellernummer
030290
Hersteller
BTI
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
minicanali 60 x 20mm - terminale destro/sinistro


