Startseite

LEGRAND - LEG030281 Innen-/AuBenwinkel 40x20 Weiss - 030281

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030281 Innen-/AuBenwinkel 40x20 Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060302818

Artikelnummer

LEG030281

Herstellernummer

030281

Hersteller

BTI

Breite:

40 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

minicanali 40 x 20mm - angolo interno/esterno variabile