Startseite

LEGRAND - LEG030271 Innen-/AuBenwinkel 32x16 Weiss - 030271

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030271 Innen-/AuBenwinkel 32x16 Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 32 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060302719

Artikelnummer

LEG030271

Herstellernummer

030271

Hersteller

BTI

Breite:

32 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

minicanali 32 x 20mm - angolo interno/esterno variabile