Startseite

LEGRAND - LEG030251 DLP-ANGOLO INT/EST X MINI 32X10 BIANCO - 030251

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030251 DLP-ANGOLO INT/EST X MINI 32X10 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 32 mm

  • Tiefe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971141926

Artikelnummer

LEG030251

Herstellernummer

030251

Hersteller

BTI

Breite:

32 mm

Tiefe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

minicanali 32 x 10mm - angolo interno/esterno variabile