LEGRAND - LEG030241 Innen-/AuBenwinkel 25x16 Weiss - 030241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Tiefe - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060302412
Artikelnummer
LEG030241
Herstellernummer
030241
Hersteller
BTI
Breite:
25 mm
Tiefe:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
minicanali 25 x 16mm - angolo interno/esterno variabile


