Startseite

LEGRAND - LEG030226 Abzweigstuck mit Reduktion - 030226

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030226 Abzweigstuck mit Reduktion

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060302269

Artikelnummer

LEG030226

Herstellernummer

030226

Hersteller

BTI

Höhe:

20 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

minicanali 60 x 20mm - derivazione a T per punto luce con separatore