LEGRAND - LEG030216 DLPlus Abzweigstuck.F.40x16/20W - 030216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060302160
Artikelnummer
LEG030216
Herstellernummer
030216
Hersteller
BTI
Höhe:
20 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
minicanali 32 x 20mm - derivazione a T per punto luce con separatore


