LEGRAND - LEG030214 T-Abzweigstuck DLPlus - 030214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 20 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060302146
Artikelnummer
LEG030214
Herstellernummer
030214
Hersteller
BTI
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
minicanali 20 x 10mm - derivazione a T


