LEGRAND - LEG030213 Flachwinkel DLPlus - 030213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20 mm
Höhe - 10 mm
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3414971141612
Artikelnummer
LEG030213
Herstellernummer
030213
Hersteller
BTI
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
minicanali 20 x 10mm - angolo piano variabile


