Startseite

LEGRAND - LEG030206 DLP-DERIVAZIONE A T X MINI 32-40X25 BIAN - 030206

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030206 DLP-DERIVAZIONE A T X MINI 32-40X25 BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060302061

Artikelnummer

LEG030206

Herstellernummer

030206

Hersteller

BTI

Höhe:

25 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

minicanali 32 x 25mm 40 x 25mm - derivazione a T con separatore