Startseite

LEGRAND - LEG030194 T-Abzweigstuck 16x16 Weiss - 030194

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030194 T-Abzweigstuck 16x16 Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 16 mm

  • Breite - 16 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060301941

Artikelnummer

LEG030194

Herstellernummer

030194

Hersteller

BTI

Höhe:

16 mm

Breite:

16 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

16 mm

Abgehende Höhe:

16 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

minicanali 16 x 16mm - derivazione a T