LEGRAND - LEG030110 DLP-MINICANALE 40X25 1 SCOMPARTO BIANCO - 030110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2100 mm
Packung
32 M
Produktserien
EAN
3245060301101
Artikelnummer
LEG030110
Herstellernummer
030110
Hersteller
BTI
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2100 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
700 mm²
minicanali 40 x 25mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010



