Startseite

LEGRAND - LEG030099 DLPlus 12x13 - 030099

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030099 DLPlus 12x13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2100 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 90 M

EAN

3245060300999

Artikelnummer

LEG030099

Herstellernummer

030099

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2100 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der festen Trennwände:

0

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Lieferung auf Rolle:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

minicanale guidacavo adesivo per cavi con diametro da 7 a 9mm fornito con coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL9010