LEGRAND - LEG030027 Minikanal 40x20mm L.2,1M Weiss - 030027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2100 mm
Packung
2 M
Produktserien
EAN
3245060300272
Artikelnummer
LEG030027
Herstellernummer
030027
Hersteller
BTI
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2100 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
580 mm²
minicanali 40 x 20mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010



