Startseite

LEGRAND - LEG030017 Minikanal 32x20mm L.2,1M Weiss - 030017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2100 mm

Packung

  • 50 M

EAN

3245060300173

Artikelnummer

LEG030017

Herstellernummer

030017

Hersteller

BTI

Breite:

32 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2100 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

450 mm²

minicanali 32 x 20mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010