LEGRAND - LEG030010 Minikanal 25x16mm L.2,1M Weiss - 030010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2100 mm
Packung
1 M
Produktserien
EAN
3414970776693
Artikelnummer
LEG030010
Herstellernummer
030010
Hersteller
BTI
Breite:
25 mm
Höhe:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2100 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9003
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
190 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schutzfolie:
nein



