LEGRAND - LEG030004 Minikanal 16x16mm L.2,1M Weiss - 030004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 16 mm
Höhe - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2100 mm
Packung
120 M
Produktserien
EAN
3245060300043
Artikelnummer
LEG030004
Herstellernummer
030004
Hersteller
BTI
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2100 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
150 mm²
minicanali 16 x 16mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010



