Startseite

LEGRAND - LEG016030 FUSIBILI COLT.-AM 50A TG 00 C/SEGN. - 016030

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG016030 FUSIBILI COLT.-AM 50A TG 00 C/SEGN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060160302

Artikelnummer

LEG016030

Herstellernummer

016030

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

50 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 Con segnalatore. Corrente nominale: 50 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA