Startseite

LEGRAND - LEG011222 DLP- ANGOLO INTERNO PER CANALE 105X65 AL - 011222

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG011222 DLP- ANGOLO INTERNO PER CANALE 105X65 AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - sonstige

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 89...94 °

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060112226

Artikelnummer

LEG011222

Herstellernummer

011222

Hersteller

BTI

Breite:

105 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

sonstige

Form:

symmetrisch

Winkel:

89...94 °

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Oberteilbreite 1:

85 mm

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm - angolo interno