Startseite

LEGRAND - LEG011189 DLP-A TERMINALE PER CANALE 150X65 - 011189

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG011189 DLP-A TERMINALE PER CANALE 150X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060111892

Artikelnummer

LEG011189

Herstellernummer

011189

Hersteller

BTI

Breite:

150 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

sonstige

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schutzfolie:

nein

canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - terminale