Startseite

LEGRAND - LEG011159 DLP-A TERMINALE PER CANALE 105X65 - 011159

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG011159 DLP-A TERMINALE PER CANALE 105X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060111595

Artikelnummer

LEG011159

Herstellernummer

011159

Hersteller

BTI

Breite:

105 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

sonstige

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schutzfolie:

nein

canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm - terminale