Startseite

LEGRAND - LEG011112 DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 130 MM - 011112

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG011112 DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 130 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 8 M

EAN

3245060111120

Artikelnummer

LEG011112

Herstellernummer

011112

Hersteller

BTI

Breite:

130 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Halogenfrei:

ja

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Einsatztemperatur:

15...60 °C

coperchio per canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm larghezza 130mm