Startseite

LEGRAND - LEG011111 DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 85 MM - 011111

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG011111 DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 85 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 85 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 16 M

EAN

3245060111113

Artikelnummer

LEG011111

Herstellernummer

011111

Hersteller

BTI

Breite:

85 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Halogenfrei:

ja

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Einsatztemperatur:

15...60 °C

coperchio per canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm larghezza 85mm