Startseite

LEGRAND - LEG011107 DLP-A SEPARATORE COPERCHIO H=65 MM - 011107

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG011107 DLP-A SEPARATORE COPERCHIO H=65 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-fach

  • Geeignet für Kanaltiefe - 65 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastbar

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 12 M

EAN

3245060111076

Artikelnummer

LEG011107

Herstellernummer

011107

Hersteller

BTI

Ausführung:

1-fach

Geeignet für Kanaltiefe:

65 mm

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Schlagfestigkeit:

sonstige

canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - separatore interno per canale a 2 scomparti con coperchi lunghezza 2m