Startseite

LEGRAND - LEG010965 DLP-SUPP X ACCES MODULARI 6MOD X COP130M - 010965

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010965 DLP-SUPP X ACCES MODULARI 6MOD X COP130M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart der Dose - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Geräteart - sonstige

  • Mit Anschlussraum - ja

  • Montageart Installationsgerät - schrauben

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060109653

Artikelnummer

LEG010965

Herstellernummer

010965

Hersteller

BTI

Montageart der Dose:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

6

Geräteart:

sonstige

Mit Anschlussraum:

ja

Montageart Installationsgerät:

schrauben

DLP canali portapparecchi-Supporto 6 moduli Accesssori portapparecchi modulari 6 moduli per coperchi 130mm bianco Ral 9010.