LEGRAND - LEG010917 DLPe Dose fur Schnapprahmen Schalter - 010917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart der Dose - Front
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - sonstige
Mit Anschlussraum - ja
Montageart Installationsgerät - rasten
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3414971138377
Artikelnummer
LEG010917
Herstellernummer
010917
Hersteller
BTI
Montageart der Dose:
Front
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
sonstige
Mit Anschlussraum:
ja
Montageart Installationsgerät:
rasten
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
canali portapparecchi - scatola isolamento 3 moduli supporti universali


