LEGRAND - LEG010792 DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 195X50 - 010792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 195 mm
Tiefe - 50 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Farbe - weiß
Symmetrisch - ja
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3245060107925
Artikelnummer
LEG010792
Herstellernummer
010792
Hersteller
BTI
Breite:
195 mm
Tiefe:
50 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Farbe:
weiß
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90...90 °
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein


