Startseite

LEGRAND - LEG010787 Flachwinkel fur DLPe 105 - 010787

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010787 Flachwinkel fur DLPe 105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Anzahl der Oberteile - 0

  • Farbe - weiß

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060107871

Artikelnummer

LEG010787

Herstellernummer

010787

Hersteller

BTI

Breite:

105 mm

Tiefe:

65 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Farbe:

weiß

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Richtung:

steigend/fallend

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

90...90 °

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

canale portapparecchi 105 x 65mm sistema - angolo piano