Startseite

LEGRAND - LEG010783 DLP-DERIV PIANA PER FIBRA OTTICA COP 65M - 010783

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010783 DLP-DERIV PIANA PER FIBRA OTTICA COP 65M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Oberteile - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Symmetrisch - ja

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060107833

Artikelnummer

LEG010783

Herstellernummer

010783

Hersteller

BTI

Farbe:

weiß

Anzahl der Oberteile:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Symmetrisch:

ja

Ausführung:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Accessorio per derivazione a T piana larghezza minima coperchio 60mm