LEGRAND - LEG010768 DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 80X65 - 010768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Tiefe - 65 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Farbe - weiß
Symmetrisch - nein
Packung
5 ST
EAN
3245060107680
Artikelnummer
LEG010768
Herstellernummer
010768
Hersteller
BTI
Breite:
80 mm
Tiefe:
65 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Farbe:
weiß
Symmetrisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90...90 °
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein


