Startseite

LEGRAND - LEG010743 DLP-DERIVAZIONE PIANA X SEPARATORE H 65M - 010743

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010743 DLP-DERIVAZIONE PIANA X SEPARATORE H 65M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - weiß

  • Breite des Abzweigs - 105 mm

  • Anzahl der Oberteile - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060107437

Artikelnummer

LEG010743

Herstellernummer

010743

Hersteller

BTI

Breite:

150 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

weiß

Breite des Abzweigs:

105 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Symmetrisch:

ja

Ausführung:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

canale portapparecchi - Giunzione di separatore per derivazione piana Altezza 80mm bianco Ral 9010