Startseite

LEGRAND - LEG010736 DLP-DERIVAZ.PIANA DA H35-50 A 105X35-50 - 010736

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010736 DLP-DERIVAZ.PIANA DA H35-50 A 105X35-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 50 mm

  • Farbe - weiß

  • Breite des Abzweigs - 105 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060107369

Artikelnummer

LEG010736

Herstellernummer

010736

Hersteller

BTI

Breite:

105 mm

Tiefe:

50 mm

Farbe:

weiß

Breite des Abzweigs:

105 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Symmetrisch:

ja

Oberteilbreite 1:

85 mm

Ausführung:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Kanalverbinder:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canale portapparecchi 60 x 50mm sistema - derivazione verso canale larghezza 105mm