Startseite

LEGRAND - LEG010733 DLP-DERIVAZIONE PIANA X CANALE ALTEZZA 6 - 010733

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010733 DLP-DERIVAZIONE PIANA X CANALE ALTEZZA 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - weiß

  • Breite des Abzweigs - 80 mm

  • Anzahl der Oberteile - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060107338

Artikelnummer

LEG010733

Herstellernummer

010733

Hersteller

BTI

Breite:

150 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

weiß

Breite des Abzweigs:

80 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Symmetrisch:

ja

Ausführung:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Derivazione piana a T Altezza 65mm bianco Ral 9010