Startseite

LEGRAND - LEG010724 DLP-TERMINALE X CANALE 80X65-80MM - 010724

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010724 DLP-TERMINALE X CANALE 80X65-80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060107246

Artikelnummer

LEG010724

Herstellernummer

010724

Hersteller

BTI

Breite:

80 mm

Tiefe:

80 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9003

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Schutzfolie:

nein

canali portapparecchi 80 x 65mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010