LEGRAND - LEG010722 DLP-TERMINALE X CANALE 80X35-50MM - 010722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Tiefe - 50 mm
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060107222
Artikelnummer
LEG010722
Herstellernummer
010722
Hersteller
BTI
Breite:
80 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9003
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


