LEGRAND - LEG010707 DLPe Endverschluss 65x195 - 010707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 195 mm
Tiefe - 65 mm
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245060107079
Artikelnummer
LEG010707
Herstellernummer
010707
Hersteller
BTI
Breite:
195 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9003
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


