Startseite

LEGRAND - LEG010706 DLPe Endverschluss 65x150 - 010706

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010706 DLPe Endverschluss 65x150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060107062

Artikelnummer

LEG010706

Herstellernummer

010706

Hersteller

BTI

Breite:

150 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9003

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canali portapparecchi 150 x 50-65mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010