LEGRAND - LEG010702 DLP-TERMINALE X CANALE 105X50MM - 010702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Tiefe - 50 mm
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
3245060107024
Artikelnummer
LEG010702
Herstellernummer
010702
Hersteller
BTI
Breite:
105 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
canali portapparecchi 105 x 50mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010


