LEGRAND - LEG010632 DLP-ANGOLO EST GIUNZ X SEPARATORE H 50MM - 010632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 50 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Symmetrisch - ja
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245060106324
Artikelnummer
LEG010632
Herstellernummer
010632
Hersteller
BTI
Tiefe:
50 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
60...120 °
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


