LEGRAND - LEG010623 DLPe Aussenkurve Kanal H 65 - 010623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 0 mm
Tiefe - 65 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060106232
Artikelnummer
LEG010623
Herstellernummer
010623
Hersteller
BTI
Breite:
0 mm
Tiefe:
65 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Oberteilbreite 1:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberteilbreite 2:
0 mm
Winkel:
60...120 °
Oberteilbreite 3:
0 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C