Startseite

LEGRAND - LEG010603 DLPe Inneneck Kanal H 65 - 010603

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010603 DLPe Inneneck Kanal H 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - weiß

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 80...100 °

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060106034

Artikelnummer

LEG010603

Herstellernummer

010603

Hersteller

BTI

Tiefe:

65 mm

Farbe:

weiß

Form:

symmetrisch

Winkel:

80...100 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Oberteile:

0

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Oberteilbreite 1:

0 mm

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Angolo interno variabile 85 gradi - 95 gradi per canale con altezza 65mm