LEGRAND - LEG010582 DLP-SEPARATORE PER CANALE ALTEZZA 35/50M - 010582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 50 mm
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastbar
Werkstoff - Kunststoff
Packung
24 M
Produktserien
EAN
3245060105822
Artikelnummer
LEG010582
Herstellernummer
010582
Hersteller
BTI
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
50 mm
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Schlagfestigkeit:
IK07


