Startseite

LEGRAND - LEG010522 DLPe biegsamer Deckel 85 mm - 010522

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010522 DLPe biegsamer Deckel 85 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 85 mm

  • Länge - 105 mm

  • Farbe - weiß

  • Montageart der Oberteile - übergreifend

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 20 M

EAN

3414971011397

Artikelnummer

LEG010522

Herstellernummer

010522

Hersteller

BTI

Breite:

85 mm

Länge:

105 mm

Farbe:

weiß

Montageart der Oberteile:

übergreifend

RAL-Nummer:

9010

canale portapparecchi - Coperchio flessibile Lunghezza 2 m Permette la realizzazione degli angoli interni, esterni e delle variazioni di capacità Larghezza 85mm bianco Ral 9010