Startseite

LEGRAND - LEG010521 DLPe biegsamer Deckel 65 mm - 010521

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010521 DLPe biegsamer Deckel 65 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 65 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 24 M

EAN

3245060105211

Artikelnummer

LEG010521

Herstellernummer

010521

Hersteller

BTI

Breite:

65 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Halogenfrei:

nein

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9003

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Coperchio flessibile Lunghezza 2 m Permette la realizzazione degli angoli interni, esterni e delle variazioni di capacità Larghezza 65mm bianco Ral 9010