LEGRAND - LEG010423 DLPe Kabelkanal 65x105 mm - 010423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 65 mm
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
Produktserien
EAN
3245060104238
Artikelnummer
LEG010423
Herstellernummer
010423
Hersteller
BTI
Breite:
105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
65 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Oberteilbreite 1:
85 mm
RAL-Nummer:
9003
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlagfestigkeit:
IK07
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5740 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


