LEGRAND - LEG010413 DLP-CANALE P/APPARECCHI 80X65 - 010413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 65 mm
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
Produktserien
EAN
3245060104139
Artikelnummer
LEG010413
Herstellernummer
010413
Hersteller
BTI
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
65 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Oberteilbreite 1:
65 mm
RAL-Nummer:
9003
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlagfestigkeit:
IK07
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
4460 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


