Startseite

LEGRAND - LEG009799 SUPPORTO TASCA PORTADOCUMENTI - 009799

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG009799 SUPPORTO TASCA PORTADOCUMENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplanhalter

  • Farbe - sonstige

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 226 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060097998

Artikelnummer

LEG009799

Herstellernummer

009799

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schaltplanhalter

Farbe:

sonstige

Befestigung selbstklebend:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gehäusebaubreite:

226 mm

Transparent:

ja

Tasca trasparente in plastica flessibile A4-305 x 220 mm