Startseite

LEGRAND - LEG004877 MORSETTIERE- 250A 4P 9M - 004877

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG004877 MORSETTIERE- 250A 4P 9M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 175.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060048778

Artikelnummer

LEG004877

Herstellernummer

004877

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

175.5 mm

Tiefe:

75 mm

Höhe:

150 mm

Ripartitori modulari tetrapolari 250A. Ingombro 9 moduli. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite